Beli ducting exhaust fan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CKE Inline Fan Duct (Kipas Saluran Inline)
    Mulai

    Rp429.900

    CKE Inline Fan Duct (Kipas Saluran Inline)
    Deskripsi:
    Casing Material Metal Galvanis Tingkat Kebisingan Sangat Rendah Gulungan Motor Kawat Tembaga Dilengkapi Bracket Tahan Karat Kabel SNIDuct inline/ inline fan/ inline duct fan/ duct fan/ blower hisap dirancang khusus untuk distribusi udara pada saluran udara (ducting) di mana kipas ini mempunyai fungsi sebagai central exhaust atau booster fan, tergantung dari kebutuhan saat pemakaian. Arah aliran udara adalah lurus segaris dengan arah inlet dan outlet kipas. Tingkat kebisingan dari kipas jenis ini tergolong rendah dan mempunyai tekanan statik yang cukup memadai. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  2. NGY Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp189.900

    NGY Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Exhaust Fan Plafon Dengan Motor Sunyi untuk Sirkulasi Udara MaksimalIngin menghadirkan udara segar tanpa mengganggu ketenangan ruangan Anda? NGY Exhaust Fan adalah solusi ideal untuk ventilasi yang tenang dan efisien. Dilengkapi dengan motor low-noise berkualitas tinggi, kipas angin plafon ini menawarkan performa superior tanpa menimbulkan kebisingan, sempurna untuk rumah, kantor, atau ruang komersial.Motor Low-Noise yang TangguhNGY Exhaust Fan menggunakan motor yang menghasilkan performa kuat dengan tingkat kebisingan yang sangat rendah. Nikmati udara bersih tanpa gangguan suara bising, menjaga suasana tetap nyaman dan tenang.Aliran Udara MaksimalDesain bilah kipas yang aerodinamis memastikan sirkulasi udara yang efisien, membantu menghilangkan kelembaban dan bau tak sedap dengan cepat. Ruangan Anda akan selalu terasa sejuk dan segar.Desain Minimalis & EstetisNGY Exhaust Fan dirancang dengan gaya yang minimalis dan elegan, cocok untuk dipasang di berbagai jenis plafon tanpa mengurangi estetika ruangan Anda. Tampilan modern yang menyatu sempurna dengan interior Anda.Hemat EnergiMotor efisiensi tinggi pada NGY Exhaust Fan membuatnya sangat hemat energi, membantu mengurangi konsumsi listrik tanpa mengorbankan performa. Pilihan bijak untuk sirkulasi udara yang lebih hijau.Instalasi Mudah & Perawatan SederhanaTidak perlu ribet, NGY Exhaust Fan mudah dipasang dan dibersihkan. Dengan perawatan yang minimal, kipas ini akan tetap berfungsi optimal dalam jangka waktu yang lama.
    atribut:
    • Body Material: ABS
    • Duct Diameter (inch): 4
    • Duct Diameter (mm): 10.16
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  3. KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp389.900

    KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    KDK 15-TGQ - Ceiling Exhaust 6 inch berfungsi untuk membuang udara kotor dalam ruangan dengan suara halus, dan motor dilengkapi dengan thermal fuse.Daya : 34 WattHembusan udara tenangSuara halusDesign eleganDiameter baling 15 cm (6″)Baling aman, anti retak
  4. KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Mulai

    Rp759.900

    KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Deskripsi:
    Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
  5. HI-TECH DURAVENT Duct Hoses for Air (Selang Exhaust)
    Mulai

    Rp1.099.900

    HI-TECH DURAVENT Duct Hoses for Air (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Polypropylene duct hoses for air are primarily used on heaters, defrosters, air conditioners, and ventilation equipment in the marine and transportation industries. They meet Federal Motor Vehicle Safety Standard Number 302 (FMVSS 302), which specifies the burn-resistance requirements for materials used inside motor vehicles. These hoses are lightweight, flexible, and crush-resistant. They also resist damage from exposure to chemicals and moisture, are self-extinguishing, and provide good flex-fatigue resistance. The hoses are highly compressible, which saves space when transporting them.
    atribut:
    • UNSPSC: 40142007
    • Compatible Chemicals: Dust; Fumes
    • Hose Length (ft): 25
    • Not Recommended Chemicals: Chips & Shavings; Cutting Oil; Liquids; Water
  6. Non Brand Square Galvanis Duct (Duct Galvanis Kotak)
    Mulai

    Rp459.900

    Non Brand Square Galvanis Duct (Duct Galvanis Kotak)
    atribut:
    • Material: Galvanis BJLS
    • Hole Dimensions (cm): 30x30
  7. PM Cable Duct (Kabel Duct)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

    PM Cable Duct (Kabel Duct)
    Deskripsi:
    Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.
    atribut:
    • Height (mm): 16
    • Length (cm): 200
  8. monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 140
    • Length (m): 3 (750mm when contracted)
    • Material: aluminum
    • Maximum Operating Temperature (°C): 140
  9. INABA Plastic Lock
    Mulai

    Rp369.900

    INABA Plastic Lock
    atribut:
    • Allowable Surface Load (N): 1765
    • Content Set: Bolt Dakuro
    • Dimensions (LxW1xW2xH) (mm): 450x100x80x95
    • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  10. Mirai Industry Accessories for Baseboard Mall
    Mulai

    Rp37.900

  11. ROHA Tarpaulin Ducting Hose (Selang Exhaust)
    Mulai

    Rp669.900

    ROHA Tarpaulin Ducting Hose (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Menggunakan kain berlapis yang kuat dengan ketahanan sobek 5 kali lipat lebih baik dari model biasa serta tahan terhadap minyak. Dapat digunakan dengan berbagai jenis kipas angin dan ventilasi.Deskripsi: Dibungkus dengan kain nilon berlapis yang kuat, dan penyangga bagian dalam adalah kawat baja spiral karbon. Kain nilon ditekan panas dan dilekatkan pada kawat baja
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Maximum Temperature (°C): 100
  12. CKE Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Mulai

    Rp169.900

    CKE Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    Flexible duct/ duct hose/ selang flexible/ selang ventilator/ ducting CKE sering digunakan untuk menjaga kabel bawah tanah, ruang mesin, crype, terowongan saluran kota, teknik pembuatan kapal mesin, pemadam kebakaran, dan konstruksi lainnya di lingkungan udara yang buruk. Selain itu juga dapat digunakan untuk pertambangan, instalasi AC, maupun industri.1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  13. Non Brand Spiral Duct Galvanized (Pipa Ducting Spiral Galvanis)
    Mulai

    Rp259.900

    Non Brand Spiral Duct Galvanized (Pipa Ducting Spiral Galvanis)
    atribut:
    • Material: Galvanis BJLS
    • Length (m): 3
  14. Panasonic Kipas Exhaust Sirocco (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp839.900

    Panasonic Kipas Exhaust Sirocco (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Motor generasi terbaru yang lebih ringan,aman dan tahan lama, Panasonic FV-17CDUN - Exhaust Fan Sirocco Teknologi terbaru yang lebih efisien dan ukuran yang lebih kecil, akan tetapi memiliki kemampuan yang sama dengan motor generasi sebelumnyaPergerakan udara lebih baikAliran udara sehatDesain elegan
    atribut:
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
  15. NISO Cable Duct PSD (Kabel Duct PSD)
    Mulai

    Rp29.900

    NISO Cable Duct PSD (Kabel Duct PSD)
    Deskripsi:
    Fungsi: digunakan di tembok, peralatan listrik, kabel, air conditioningStruktur: bawahan ducting dengan tutupnya
    atribut:
    • Material: PVC
  16. LFI Flexible Duct Semi Rigid (Selang Udara Fleksibel)
    Mulai

    Rp519.900

    LFI Flexible Duct Semi Rigid (Selang Udara Fleksibel)
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Material: Aluminium
  17. Vanco Cabinet Fan Centrifugal VDFA Series (Kipas Cabinet Sentrifugal)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Vanco Cabinet Fan Centrifugal VDFA Series (Kipas Cabinet Sentrifugal)
    Deskripsi:
    The VDFA Series range of Double inlets belt drive cabinet fans offer of wide and static pressure development performances.The series are suitable for many general ventilation applications where prcise continuos volume flow rates are requiredThe fan casing are manufactured from heavy gauge galvanized sheet steel with double thickness side panels.All panels are internally lined widh high density acoustic insulation.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  18. HI-TECH DURAVENT Duct Hoses for Dust (Selang Exhaust)
    Mulai

    Rp919.900

    HI-TECH DURAVENT Duct Hoses for Dust (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    These thermoplastic rubber duct hoses have heavy, thick walls. They provide excellent chemical resistance and good abrasion resistance, and they also resist moisture, ozone, and UV rays. They are used for cotton harvesting, fume removal, leaf blowing, oil-mist collecting, seeding, solvent ventilation, and general ventilation applications. These hoses are suitable for applications with a wide temperature range. They are highly compressible, which saves space when transporting them. These hoses are used in the aerospace, agricultural, grounds-maintenance, industrial woodworking, metal-processing, municipal, plastics-processing, and shipyard industries.
  19. SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp169.900

    SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI CEF 1295 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit berbahan Plastik dengan ukuran 30 cm (12"), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik tapi dengan daya sedot 13.00 m³/min. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat ini dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dapat menstabilkan kesegaran udara ruangan. - Kipas Angin Saluran Udara 30 cm (12inch) - Exhaust tipe langit-langit/ Dak - Daya : 38 Watt - Daya Sedot 13.00 m³/min - Ukuran Pemasangan 31.5 x 31.5 cm - Anti Karat - Dilengkapi Sekring Pengaman - Dirancang Dapat Mengontrol Aliran Udara - Menstabilkan Kesegaran Udara Ruangan
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga ducting exhaust fan Terbaru October 2026
CKE Inline Fan Duct (Kipas Saluran Inline)Rp429.900
NGY Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Rp189.900
KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Rp389.900
KDK Kipas Exhaust Plafon SiroccoRp759.900
HI-TECH DURAVENT Duct Hoses for Air (Selang Exhaust)Rp1.099.900
Non Brand Square Galvanis Duct (Duct Galvanis Kotak)Rp459.900
PM Cable Duct (Kabel Duct)Rp15.900
monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)Rp159.900
INABA Plastic LockRp369.900
Mirai Industry Accessories for Baseboard MallRp37.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)